- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 連結台車用 ハンドルのおすすめ人気ランキング
連結台車用 ハンドルのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新189件の「連結台車用 ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手押し棒」、「連結台車」、「連結台車ストッパー」などの商品も取り扱っております。
適合R-115パイプ径(Φmm)25.4アズワン品番64-6745-04
1本
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
TRUSCOマルチキャリー連結くん用ハンドルセット
ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様ハンドルセットトラスコ品番504-2437適合機種マルチキャリー「連結君」各種、連結型樹脂製台車「ビートル」各種セット内容ハンドル、ハンドル固定金具各1個材質ハンドル・固定金具:オール鉄質量(kg)2.2
1セット
¥9,398税込¥10,338
当日出荷
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。また取付は工具不要で簡単装着可能です。
用途連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)のハンドルとして。材質スチール(焼付塗装仕上)質量(kg)1色ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×26×655
1台
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
ハンドルを付けることで移動が簡単になります。
台車の面に積み重ねができるように凹凸が設計されているので、収納時も場所をとりません。
キャスターの仕様は4輪自在。
荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができる。
車輪径(Φmm)85ブレーキ有無なしキャスター4輪自在均等荷重(kg)150材質(車輪・金具)ナイロン・スチールキャスター径(Φmm)85取付ピッチ(mm)83×40特性取っ手付き材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。
台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。
十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。
自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。
軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。
別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。
連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。
平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。材質(本体)PP材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター×4ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)キャスター径(Φmm)85特性スタッキング可スタッキング可否可連結可否可
1台
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
1個
¥4,398税込¥4,838
翌日出荷
持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なしキャスター(mm)680キャスター自在車4個均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390キャスター径(Φmm)100生産国日本特性取っ手付き3ヵ所荷台寸法(奥行)(mm)680前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
エヌケーキャリーキャスターキャリーメイト専用ハンドル
キャリーメイトの専用ハンドルです。ハンドルは簡単に着脱できます。引っ張りハンドルとしてご使用下さい。
用途運搬保管業務全般高さ(mm)785自重(kg)0.7
1本
¥4,298税込¥4,728
4日以内出荷
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました!
スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。
純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75持ち手穴(mm)97.5×32.5特性スタッキング可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否可連結可否可
静音キャスター装着で使用時も静かです。工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。付属のハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。
車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー(グレー)キャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)400特性スタッキング可、静か荷台寸法(奥行)(mm)680
1セット
¥8,998税込¥9,898
4日以内出荷
荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結できます。ストッパー付きでも連結可能です。ブレーキをかけた状態の台車に連結しますと前方にくる台車のロックは自動的に解除になり、ブレーキの解除忘れで連結してしまい走行出来なくなる事がありません。
ブレーキ有無ありキャスター自在車×4個板厚(mm)4ブレーキ種類フットブレーキ特性ブレーキを掛けた状態の台車に連結をしますと前方に来る台車のロックは自動的に解除、取っ手付き天板形状一枚ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
種別平台車車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス(キャスター)均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)生産国日本特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
サカエサカエ連結キャリー 取手
外寸(幅W×高さH)(mm)400×895RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998税込¥6,598
翌日出荷
均等耐荷重(kg)120外寸(幅W×高さH)(mm)400×895RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,998税込¥9,898
翌日出荷
JC-200/JC-200GSに取り付けることができるハンドル部品です。工具不要でJC-200本体に装着が可能です。
材質スチール(焼付塗装仕上)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×26×655自重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,798税込¥4,178
翌々日出荷
折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
用途荷物の運搬に車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)ハンドル高さ(mm)820折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145材質(ハンドル)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
1台
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
サカエ樹脂台車 取手
適合機種SCR-800外寸(幅W×高さH)(mm)450×940RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,898税込¥8,688
翌々日出荷
エム・あいSUS304製キャリーハンドル
アングルキャリーのアングル形状に合わせて、キャリーハンドルでラクに引っ張り移動ができる。
着脱がラクにでき、手を離しても着けた状態でいられる。
材質SUS304寸法(mm)950×50材質(本体)SUS304
TRUSCOOCドーリー・ルートバン兼用けん引ハンドル
OCドーリーやルートバンを引っ張って運べます
用途OCドーリー・ルートバンのけん引。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。トラスコ品番246-4122材質スチール(三価クロムメッキ)幅(mm)962タイプ78アズワン品番65-2064-16
1本
¥3,398税込¥3,738
当日出荷